Beli lemari berkas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Lemari Arsip Kabinet Six Series (Lemari Kabinet)Deskripsi:Lemari Arsip Kabinet .Highpoint Six Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) . .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksiatribut:
- Color: Capuccino
- Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission (Mfc)
- Board Thickness: Top Side 25mm
- Top Table Profile: Chamfered Profile
- Laminate Material: Decorative Paper Melamine Coated
- Edging Material: Plastic Moulding
- Size (cm): 80x40x203
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- OneMed Hand Sanitizer Gel Aseptic (Desinfektan Tangan)Deskripsi:Aseptic Gel adalah alkohol dalam bentuk gel dengan aroma fresh yang digunakan sebagai antiseptik, cuci tangan tanpa bilas air. Hand Sanitizer yang sangat efektif untuk mencegah infeksi, membunuh kuman, bakteri, virus. Mengandung bahan pelembut sehingga kulit tidak terasa kering / kasar. Tidak lengket di tangan. Dapat dipakai kapanpun dan dimanapun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sangat sesuai digunakan di fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas), salon, kantor, toko, pabrik, maupun di rumah tempat tinggal. Komposisi: Ethyl Alcohol 70%, Deionize Water Carbomer, TEA, Glycerin, Color Cara pakai: Tuangkan pada telapak tangan gosok merata pada seluruh bagian tangan sampai kering. NOMOR IZIN EDAR: PKD 20501900056
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)atribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- INTAGSTAR Lemari Arsip Central LockDeskripsi:Filling cabinet 3 laci untuk penyimpanan dokumen maupun ordner Ukuran laci nya yang standard bisa digunakan untuk Map Gantung berukuran Folio Material plat tebal 0.6mm Warna kombinasi light grey untuk bagian laci / pintu, dan grey untuk bagian body Dimensi : W 452 x D 620 x H 1031 mm
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu AyunDeskripsi:File Cabinet with Drawer Swing Blueatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1800
- Inside Dimension (LxWxH)(mm): 380x898x790
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe SeriesDeskripsi:Lemari Arsip Kabinet .Highpoint Classe Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Bagian cat (Hitam) memakai material cat dari Milesi, Italy yangmemberikan hasil cat qualitas tinggi .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksiatribut:
- Material: Particle Board Density
- Board Thickness (mm): Top Side 25
- Top Table Profile: Duck Nose (R-8)
- Profilling Process: Post Forming
- Laminate Material: Continuous Pressure Laminate 0.6mm
- Hardware: Imported From Germany
- Edging Material (mm): PVC 2
- TIGER (Office) Steel Cupboard Glass Filing Cabinet (Lemari Arsip)atribut:
- Dimensions (mm): 900x400x1850
- Material (mm): Iron Plate 0.6
Daftar Harga lemari berkas Terbaru April 2026
| HighPoint Lemari Arsip Kabinet Six Series (Lemari Kabinet) | Rp3.599.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun | Rp2.899.900 |
| SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet) | Rp999.900 |
| OneMed Hand Sanitizer Gel Aseptic (Desinfektan Tangan) | Rp10.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip) | Rp3.699.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.699.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102275854-1.jpg)

/P103022170-1.jpg)
/ikP105703668-4.jpg)

%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Door%20(Lemari%20Arsip)/P101004278-1.jpg)





/P103138435-1.jpg)


/P103153832-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Glass%20Filing%20Cabinet%20(Lemari%20Arsip)/P101004276-1.jpg)